※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス リーマフレキ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本×5袋)
注文コード
52740295
品番
62440RP
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,470
販売価格(税別)
¥
7,700
バスケットに入れる
用途
木材+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
40
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
40
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。