※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ リーマフレキ 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本×5袋)
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
4
注文コード
52740408
品番
624450R
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
全長・ねじ径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
頭径(Φmm)
8
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
39