※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンキャップ 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本×5袋)
注文コード
52740505
品番
62525CZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
(ねじ)鉄+SUS304キャップ
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
外径(Φmm)
(座金)12.7
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
25
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。