※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンキャップ 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本×5袋)
注文コード
52740566
品番
62635CZ
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,938
販売価格(税別)
¥
8,125
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
(ねじ)鉄+SUS304キャップ
全長(mm)
35
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
外径(Φmm)
(座金)16
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
35
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。