※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス 六角 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本×5袋)
注文コード
52740767
品番
62645HP
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,574
販売価格(税別)
¥
5,067
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
頭部形状
六角
ねじ(mm)
35
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。