河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ ZCS-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52740844
品番
ZCS2P2E30-15F
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品
端子カバー2個
寸法(mm)
20×70×50
質量(kg)
0.1
外形寸法(mm)
20×70×50
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
30
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式
1Φ2W
接続可能電線(mm
2
)
8
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
定格感度電流(mA)
15
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30