※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ 六角 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本×5袋)
全長(mm)
19
注文コード
52740880
品番
626190H
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
19
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
19
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。