※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
ボードアンカー 角ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本×2パック)
注文コード
52741300
品番
BA423T
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,634
販売価格(税別)
¥
9,667
バスケットに入れる
ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途
中空壁・せっこうボード壁
材質
鉄
全長(mm)
45
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
17〜23
注意
※壁面の厚さを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
※天井には絶対使用しないでください。
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※開脚には市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
※穴あけ後、詰めのささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、詰めが完全にささるまで
※押し込んでください。