BA427T ボードアンカー 角ボックス 若井産業 52741309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードアンカー 角ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合板厚(mm)21~27
全長(mm)54
内容量1箱(120本×2パック)注文コード52741309品番BA427T
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,834
販売価格(税別)
11,667

ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。

用途中空壁・せっこうボード壁材質全長(mm)54下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)21~27
注意
※壁面の厚さを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
※天井には絶対使用しないでください。
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※開脚には市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
※穴あけ後、詰めのささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、詰めが完全にささるまで
※押し込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする