※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5パック)
注文コード
52741327
品番
WN42V
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,874
販売価格(税別)
¥
4,431
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
全長(mm)
42
呼び径(mm)
4
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
27