※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ステンレス ノープラグ サラ バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×5パック)
注文コード
52741397
品番
NS432S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
用途
コンクリート
全長(mm)
32
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
ねじ長さ(mm)
28
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
7