※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ステンレス ビスピタ サラ バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5パック)
注文コード
52741415
品番
BS560S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
用途
コンクリート
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
4.3〜4.5
ねじ長さ(mm)
40
ねじ径(mm)
5
頭径(Φmm)
10
注意
※パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。