※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ノープラグ サラ 徳用パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本×2パック)
注文コード
52741774
品番
NPS445T
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
用途
コンクリート
材質
鉄
全長(mm)
45
色
シルバー
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
ねじ長さ(mm)
41
頭径(Φmm)
7
太さ(mm)
4
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。