SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
52741807
品番
AR40-F06H-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,930
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
接続口径
(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40mm
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ