河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
250
フレーム(AF)
400
注文コード
52741955
品番
NR403-250WTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,700
この商品は
定格電流・フレーム
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
250
接続可能電線(mm
2
)
325×2
極数・素子数
3P3E
付属品
鉄板用ネジ4本/絶縁バリア4枚
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
6.1
外形寸法(mm)
140×257×103
接続方式
バー端子(M12)
主な用途
分電盤主幹用/単3専用
定格遮断容量(kA)
50(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
800
フレーム(AF)
400