河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 負荷開閉器
ノントリップスイッチ NSL・NSR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52742086
品番
NSL103-100
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
分電盤組み替え部材として使用可能
外形寸法(mm)
75×100×60
質量(kg)
0.65
極数・素子数
3P0E
定格電流(A)
100
用途
ノントリップスイッチ