※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ヒットビス サラ バリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5パック)
注文コード
52742465
品番
HBS6035
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,404
販売価格(税別)
¥
12,185
バスケットに入れる
〇配線替え等取り外しを伴う工事に
〇ステンレス製で耐久性にも優れており、
低速のトルク調整付ドライバで施工可能
〇下穴不要
用途
木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC
材質
SUSXM7
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
6
注意
※SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※高トルクで締めすぎないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらしてからねじ込んでください。