※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒットビス サラ バリューパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本×5パック) 注文コード 52742474 品番 HBS6040
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,404
販売価格(税別)
12,185

〇配線替え等取り外しを伴う工事に
〇ステンレス製で耐久性にも優れており、
低速のトルク調整付ドライバで施工可能
〇下穴不要

用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC 材質SUSXM7 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)35 ねじ径(mm)6
注意
※SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※高トルクで締めすぎないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらしてからねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする