※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
中空セメントビス シルバー ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本×5パック)
注文コード
52742508
品番
CV535RV
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,027
販売価格(税別)
¥
4,570
バスケットに入れる
用途
押出成形セメント板
材質
鉄
全長(mm)
35
色
シルバー
ねじ径(mm)
5
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。
※ねじの性能は施工する材料・施工条件・使用環境等により大きく影響されます。
※十分に考慮したうえでご採用ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。