※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(70本×5パック) 注文コード52742578 品番RT428B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,075
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 下穴径(Φmm)4 外径(Φmm)【プラグ部】4 頭径(Φmm)8 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)38
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする