※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かべロック バリューパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本×5パック) 注文コード52742648 品番LT425P0
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,343
販売価格(税別)
6,675
用途石こうボード壁 付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25 種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入) 適合板厚(mm)9.5〜12.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする