※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
かべロックW バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本×5パック)
注文コード
52742666
品番
LW430SV
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,442
販売価格(税別)
¥
8,584
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石こうボード壁
付属品
(ねじ)ユニクロタッピングサラ4×30
材質
亜鉛
ボード厚さ(mm)
25(12.5mm×2枚)
適合ねじ(mm)タッピングねじ
【小ねじ】4.0/4.0
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。