曜日別特売
AR40-N06BE-RYZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742726

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85管接続口径(06) 3/4圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)注文コード52742726品番AR40-N06BE-RYZ-B
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径(06) 3/4接続口径(06) 3/4設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ40mmねじの種類(N) NPTハンドル(Y) ハンドル上向き排気方式(-) リリーフタイプ流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする