※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デッキビス バリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(45本×5パック) 注文コード 52742727 品番 DB45V
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

〇毛羽立ちを抑える大型フレキ
〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる
〇粘り強い鋼材を使用
本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用

用途デッキ材+デッキ材 材質 全長(mm)45 ブロンズ ねじ径(mm)5.5 頭径(Φmm)9.5
注意
※木割れしやすい端部やイペ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。
※ 下穴径Φ4.0〜4,5mmでねじ全長と同等の深さが目安です。
※表層材に座ぐりしていただくと、仕上りがきれいになります。頭部径9.5〜10.0mmを目安にしてください。
※7割ほど打ち込んだ時点で一旦逆回転(左回り)させ3割ほど抜き、切りくずを排出してから再度打ち込んでください。
※鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする