※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
パーチクルボードビス バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5パック)
注文コード
52742788
品番
PBV041V
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,209
販売価格(税別)
¥
2,917
バスケットに入れる
特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい
支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい
乾式二重床システム用
用途
パーティクルボード+パーティクルボード
材質
鉄
全長(mm)
41
ねじ長さ(mm)
20
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
7.5
仕上
三価ユニクロ
ねじ(mm)
20
注意
※パーチクルボードの場所によっては非常に硬く、無理にねじ込むと折損する場合があります。その際は無理をせず、他の場所にねじ込んでください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧