※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本×5パック) 注文コード 52743095 品番 BX4060
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,209
販売価格(税別)
2,917

〇スイッチボックスのような配線器具の施工に
〇スタンダードな万能小ねじ

材質 長さ(mm)60 表面処理三価ユニクロ 太さ(mm)4
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※製品の使用目的・使用用途以外には使用しないでください。
※用途に応じたねじをご使用ください。
※使用状況によってねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※下地材に劣化のある場合、十分な性能が発揮できません。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする