※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
H鋼ダンバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本×5パック)
注文コード
52743147
品番
HDC538V
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥11,678
販売価格(税別)
¥
10,616
バスケットに入れる
用途
鉄骨(厚物)
全長(mm)
38
ねじ径(mm)
5.5
適合板厚(mm)
6.0〜12.0
表面処理
ステンキャップ
ねじ(mm)
38
注意
※対辺8mmの六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。
※使用する電動工具の回転数は2,500min-1以下とし、適度な過重(目安として20kg以下)で押し込んでください。
※ 回転速度が早すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先がかけたり摩耗してしまうことがります。
※タイトフレーム・二重葺金物には使用できません。