※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス ナベ バリューパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×5パック)
注文コード
52743226
品番
DN416VS
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
16
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径(Φmm)
8.2
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
16
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。