※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コンパネビス バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本×5パック)
注文コード
52743427
品番
KB3825V
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
25
色
グレー
呼び径(mm)
3.8
頭部形状
梨地頭
頭部径(Φmm)
7.5
ねじ(mm)
19
注意
※せっこうボードには使用できません。
※軟質系木材(胴縁材等)に硬質系合板を取り付ける場合、完全に沈み込まないことがあり、
※また建材の種類によっては毛羽立ちや頭浮き、空回りが発生する場合もありますので、事前に試し打ち等で
※ご確認ください。