※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(130本×5パック)
注文コード
52743497
品番
SW28ZV
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
用途
木材
材質
SUS410
全長(mm)
28
呼び径(mm)
3.8
ねじの種類
全ねじ
ねじ(mm)
23
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。