※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス デッキビス バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(22本×5パック)
1箱(30本×5パック)
1箱(22本×5パック)
1箱(20本×5パック)
1箱(18本×5パック)
1箱(15本×5パック)
全長(mm)
55
45
55
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(22本×5パック)
注文コード
52743655
品番
SDB55V
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,215
販売価格(税別)
¥
6,559
バスケットに入れる
〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減
〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用
用途
デッキ材+デッキ材
材質
SUS305J1
全長(mm)
55
色
ブロンズ
呼び径(mm)
5.5
ねじ(mm)
32
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※木割れしやすい端部やイペ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。(よび径5.5mm:Φ4.0~4.5mm)
※使用箇所・環境・その他要因によって変色や脱色するおそれがあります。
※表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。
※一気に頭部まで打ち込まずねじ山部分までで止め、逆回転(左回り)させ10mmほど抜き、切りくずを排出
※してから再度打ち込んでください。
※ステンレスに含まれる鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。