※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
52743767
品番
AW10-M5B-1NR-A
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・設定圧力範囲・オートドレン仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
10
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ