AW10-M5G-6-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW10-M5G-6-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743995
AW10-M5G-6-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743995

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし注文コード52743995品番AW10-M5G-6-A
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ねじの種類M設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする