※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
52744014
品番
6314ZSP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,139
販売価格(税別)
¥
8,308
バスケットに入れる
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
適合板厚(mm)
薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)
ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
(ねじ)SUS410
全長(mm)
14
ねじ径(mm)
4
ねじ(mm)
14
注意
※C形鋼には使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。
商品説明動画
【商品動画】プレミアムダンバ
参考になった