※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
【プレミアムダンバ】パッキンダンバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
52744066
品番
6325PSP
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,234
販売価格(税別)
¥
15,667
バスケットに入れる
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途
鉄骨下地
ステンレス鋼板
適合板厚(mm)
鋼板1.2〜3.2mmまで
ステンレス鋼板3.0mmまで
材質
(ねじ)SUS410
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
4
ねじ(mm)
25
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
注意
※ステンレス鋼板に使用される場合も合計板厚が適応板厚以内に納まるようにご使用ください。
※本製品のステンレス鋼板に使用される際には、過度な荷重(20kg以上)で押し込まないでください。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。
商品説明動画
【商品動画】プレミアムダンバ
参考になった