画像準備中

TSHDターボシャーHD 六角軸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52744084 品番V53056R
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥31,460
販売価格(税別)
28,600

電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。
手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。
0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)
鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。

切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
注意
※ご使用に際しては商品に添付の取扱説明書をよく読んで作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする