河村電器産業
ノーヒューズブレーカ NX-E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
150
注文コード
52745254
品番
NX222E-150FW
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
150
接続可能電線(mm
2
)
150
極数・素子数
2P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
105×165×68
定格絶縁電圧(V)
AC690
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
経済形
定格遮断容量(kA)
35(AC200V)/35(AC240V)/25(AC380V)/25(AC415V)/10(AC500V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
225