河村電器産業
ノーヒューズブレーカ NX-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52745534
品番
NX222S-200FW
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
200
接続可能電線(mm
2
)
150
極数・素子数
2P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
105×165×68
定格絶縁電圧(V)
AC690
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
汎用形
定格遮断容量(kA)
65(AC200V)/65(AC240V)/35(AC380V)/35(AC415V)/25(AC500V)/7.5(AC660V)/7.5(AC690V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
225