SP1665 SP1702 マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheen 52746954

SP1665 SP1702 マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheen 52746954
SP1665 SP1702 マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheen 52746954
SP1665 SP1702 マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheen 52746954

マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5424-01
内容量1セット注文コード52746954品番SP1665 SP1702
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。
ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。
引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。

仕様本体+SP1702 刃間隔(mm):1 刃枚数:6 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6アズワン品番4-5424-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする