マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様本体+VF2358 刃間隔(mm):3 刃枚数:6 入数:1セット 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 注文コード52746988 品番VF1848 VF2358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,000
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。
ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。
ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。
引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。

仕様本体+VF2358 刃間隔(mm):3 刃枚数:6 入数:1セット 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 アズワン品番4-5425-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする