河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52748264
品番
ZLGS63-30TL-30
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
仕様
単3中性線欠相保護付
寸法(mm)
75×100×60
質量(kg)
0.42
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
30
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
22
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
145
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
60