河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52749594
品番
NAS3P2E20NT
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
enステーション分岐用
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
3P2E
仕様
コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)
0.07
外形寸法(mm)
10×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途
enステーション/単3分岐配線用
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30