河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の タイマ/タイムスイッチ
河村電器産業の デジタルタイマ
自動点滅タイマー EEU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
操作電圧(V)
AC100〜200 50/60Hz
注文コード
52749847
品番
EEU-EM
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・操作電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
仕様
-
質量(kg)
0.16
種類
自動点滅増設器
取付方式
協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用
外形寸法(mm)
99.6×74.5×78
出力電圧
操作電圧と同じ
方式
-
制御
回路構成:3回路同一
表示形式
-
使用温湿度範囲
-10〜50℃ 85%以下
適合負荷
-
回路
出力:3
タイマー
-
最小設定単位(min
-1
[r.p.m])
-
出力電流
合計3A(力率=1)
出力形式
有電圧
接点容量
-
操作電圧(V)
AC100〜200 50/60Hz
停電補償
-