自動点滅タイマー EEU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●プログラム周期:24時間●ON-OFF回数:1回/日●時計精度:月差±15秒(25℃) 操作電圧(V)AC100〜200 50/60Hz 注文コード52749892 品番EEU-TM2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・操作電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット

仕様●プログラム周期:24時間●ON-OFF回数:1回/日●時計精度:月差±15秒(25℃) 質量(kg)0.195 種類自動点滅増設器 取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用 外形寸法(mm)99.6×74.5×78 出力電圧操作電圧と同じ 方式水晶発振式 制御回路構成:EE+タイマー 表示形式24時間表示 使用温湿度範囲-10〜50℃ 85%以下 適合負荷- 回路出力:1、2 タイマー24時間タイマー 最小設定単位(min-1[r.p.m])1分 出力電流合計3A(力率=1) 出力形式有電圧 接点容量- 操作電圧(V)AC100〜200 50/60Hz 停電補償10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする