河村電器産業
河村電器産業の 検出・センサ
河村電器産業の センサ
河村電器産業の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
アラームユニット(セパレートタイプ) ARS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
一括警報出力タイプ
注文コード
52750014
品番
ARS10
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
個別警報2出力タイプ
寸法(mm)
310×700×180
質量(kg)
1.5
タイプ
一括警報出力タイプ
長さ(m)
1.5
警報回路
10回路