アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ個別警報2出力タイプ(2C接点付) 注文コード52750172 品番ARS5WY
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はタイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

個別警報2出力タイプ

寸法(mm)310×700×180 質量(kg)1.5 タイプ個別警報2出力タイプ(2C接点付) 長さ(m)3 警報回路5回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする