河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
過電流警報装置 KSS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52750425
品番
KSS-3
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
縦(mm)
99.3
横(mm)
30.8
深さ(mm)
75.9
付属品
分割型CT×2、計測用CTケーブル
質量(kg)
0.6
注意
※モニターは付属しておりません。