河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
増設用分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
310
横(mm)
170
注文コード
52750538
品番
ASB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
縦・横
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
縦(mm)
310
横(mm)
170
深さ(mm)
76
仕様
フタなし
質量(kg)
3
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)
プラスチック
種類
ホーム分電盤
使用場所
屋内用、露出形