河村電器産業
河村電器産業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
河村電器産業の 電力監視
河村電器産業の 電力監視用センサ
eモニター EWM
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ベーシックタイプ
注文コード
52750617
品番
EWM3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
タイプ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
140×100×38.5
質量(kg)
0.35
タイプ
ベーシックタイプ
回路
計測:1回路