SEコーン 標語入Cコーン 赤色

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 52751685 品番 SE-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白 色(本体) デザイン文字入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 文字内容駐車禁止 底面サイズ(mm)385×385
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52751852
2020-07-05
用途:
道路に置いています
株式会社 笑色 様 (医療・福祉・介護関連業)

文字がはっきりと見えるので、わかりやすくてとても良いです。
コスパが最高です!

対象商品:
52751712
2019-12-12
用途:
駐輪抑止のため
サービス業

ビルの周辺に駐輪されて困っており、今までは安いコーンとコーンバーを使用しえましたが、標語入りを購入し設置したところ抑止効果があり、駐輪が減りました。コーンバーにも標語入りが欲しいと思いましたので、ご検討お願い致します。

対象商品:
52751694
2017-04-03
用途:
車の進入を防止
教育・研究機関

標語が入っているので分かりやすい。このコーンは割りと目立つので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする